HellermanTyton - HelaCon Innstikklemme HCR-3 for fleksible og stive ledere. Kan åpne og lukkes etter ønske - 148-90044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 24 A
Antall klemmeposisjoner - 3
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,5...2,5 mm²
Kabeldiameter - 0,5...2,5 mm
Emballasje og betingelser
75 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026547961
Elnummer
1243152
Leverandørens varenummer
148-90044
Typebeskrivelse
HCR-3-PC-CL
Nominell spenning:
450 V
Merkestrøm:
24 A
Antall klemmeposisjoner:
3
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,5...2,5 mm²
Kabeldiameter:
0,5...2,5 mm
Med betjeningshendel:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
2,5...2,5 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...2,5 mm²


