HellermanTyton - HelaCon Plus Mini KIT med 350 klemmer inkludert - 148-90046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Flerfarget
Nominell spenning - 600 V
Merkestrøm - 24 A
Antall klemmeposisjoner - 8
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026556994
Elnummer
1243141
Leverandørens varenummer
148-90046
Typebeskrivelse
HCPM Variobox 350-PC-CL
Farge:
Flerfarget
Nominell spenning:
600 V
Merkestrøm:
24 A
Antall klemmeposisjoner:
8
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,5...2,5 mm²
Kabeldiameter:
0,5...2,5 mm
Med betjeningshendel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
nei
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
2,5...2,5 mm²
AWG-område:
12...22


