HellermanTyton - Helagrip 0,75mm² Gul 7 1000/rl - 515-01674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 1...3 mm
Kabeldiameter - 1...3 mm
Lengde - 3,5 mm
Bredde - 3,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026159584
Elnummer
1345452
Leverandørens varenummer
515-01674
Typebeskrivelse
Helagrip ledningsmerker
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
1...3 mm
Kabeldiameter:
1...3 mm
Lengde:
3,5 mm
Bredde:
3,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Skyve på


