HellermanTyton - Helagrip 0,75mm² Gul Kassett - 518-06013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kabeldiameter - 1...3 mm
Lengde - 3,5 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026245003
Elnummer
1345600
Leverandørens varenummer
518-06013
Typebeskrivelse
Helagrip merkekassetter
Modell / utførelse:
Andre
Kabeldiameter:
1...3 mm
Lengde:
3,5 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Flerfarget
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Skyve på


