HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul - 1000/rl - 515-02714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 2...5 mm
Kabeldiameter - 2...5 mm
Lengde - 3,5 mm
Bredde - 4,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5022660526503
Elnummer
1345496
Leverandørens varenummer
515-02714
Typebeskrivelse
HGDC2-5 -PVC-YE
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
2...5 mm
Kabeldiameter:
2...5 mm
Lengde:
3,5 mm
Bredde:
4,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Symboler
Monteringsmetode:
Skyve på
Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen.
Helagrip merkehylser leveres på ruller.
Bruksområde
Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.


