HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul / 1000/rl HellermannTyton HGDC2-5-/ - 515-02724

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul / 1000/rl HellermannTyton HGDC2-5-/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Kabeldiameter - 2...5 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Gul

  • Fluorescerende - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660526527

Elnummer

1345497

Leverandørens varenummer

515-02724

Typebeskrivelse

HGDC2-5 /-PVC-YE

Modell / utførelse:

Andre

Kabeldiameter:

2...5 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Symboler

Monteringsmetode:

Skyve på

Helagrip er den ideelle ledningsmerking. Den innvendige profilen i hylsen gjør at en størrelse kan benyttes til et stort spekter av ledninger.
Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen.
Helagrip merkehylser leveres på ruller.
Bruksområde
Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.