HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul 2 1000/rl - 515-02624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 2...5 mm
Kabeldiameter - 2...5 mm
Lengde - 3,5 mm
Bredde - 4,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5022660186691
Elnummer
1345487
Leverandørens varenummer
515-02624
Typebeskrivelse
HGDC2-5 2-PVC-YE
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
2...5 mm
Kabeldiameter:
2...5 mm
Lengde:
3,5 mm
Bredde:
4,3 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Skyve på
Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen.
Helagrip merkehylser leveres på ruller.
Bruksområde
Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.


