HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul A 1000/rl - 515-02014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 2...5 mm
Kabeldiameter - 2...5 mm
Lengde - 3,5 mm
Bredde - 4,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026244600
Elnummer
1345460
Leverandørens varenummer
515-02014
Typebeskrivelse
Helagrip ledningsmerker
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
2...5 mm
Kabeldiameter:
2...5 mm
Lengde:
3,5 mm
Bredde:
4,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Skyve på


