HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul F 1000/rl HellermannTyton HGDC2-5-F - 515-02064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 2...5 mm
Materiale - Andre
Farge - Gul
Gjennomsiktig - nei
Med plass til etikett - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660526640
Elnummer
1345465
Leverandørens varenummer
515-02064
Typebeskrivelse
HGDC2-5 F-PVC-YE
Kabeldiameter:
2...5 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Skyve på
Helagrip er den ideelle ledningsmerking. Den innvendige profilen i hylsen gjør at en størrelse kan benyttes til et stort spekter av ledninger.
Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen.
Helagrip merkehylser leveres på ruller.
Bruksområde
Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.
Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen.
Helagrip merkehylser leveres på ruller.
Bruksområde
Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.