HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul I 1000/rl - 515-02094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 2...5 mm
Lengde - 3,5 mm
Bredde - 4,3 mm
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaGrip
EAN/GTIN
4031026244686
Elnummer
1345468
Leverandørens varenummer
515-02094
Typebeskrivelse
Helagrip ledningsmerker
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
2...5 mm
Lengde:
3,5 mm
Bredde:
4,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Skyve på


