HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul Kassett - 518-06025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kabeldiameter - 2...5 mm
Lengde - 3,5 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026245010
Elnummer
1345601
Leverandørens varenummer
518-06025
Typebeskrivelse
Helagrip merkekassetter
Modell / utførelse:
Andre
Kabeldiameter:
2...5 mm
Lengde:
3,5 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Flerfarget
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Skyve på
Hendige kassetter med assortert utvalg Helagrip ledningsmerker og monteringsverktøy. Inneholder tegnene 0,9, +, minus og jordtegn, samt bokstavene A,E,L,N,R,S,T, Hver kassett inneholder 20remser med 25 merker pr. remse, totalt 500 ledningsmerker.


