HellermanTyton - HelaTag 45x15 Gul 1000 stk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026556970
Elnummer
1800464
Leverandørens varenummer
596-00733
Typebeskrivelse
1800464
Selvklebende
Ja
Tekst
Uten påskrift
Farge
Gul
Lengde
15 mm
Gjennomsiktig
Nei
Bredde
45 mm
Høyde
15 mm
Kostnadseffektivt alternativ til graverte merkeskilt.. Høykvalitets lim og skumplate sikrer optimal holdbarhet, selv på ujevne overflater. Avrundede hjørner sikrer meget god klebing. Høy printkontrast. Spesialstørrelser og farger på forespørsel. Utmerket utskriftskvalitet med TT122OUT og TT822OUT folie. TT122OUT folie har fremragende kjemikalieresistens . Benytt våre termoskriver TT4000+ eller TT430. Enkel etikettdesign med vår programvare TagPrint Pro. Skilt-etiketter er holdbare selvklebende etiketter som er produsert i et spesiellt tykt materiale som kan erstatte tradisjonelle graverte merkeskilt.
Produser skarpe og klare etiketter med profesjonellt utseende ved å benytte våre termoskrivere TT4000+ eller TT430 sammen med folie TT122OUT eller TT822OUT.
Design og skriv ut etiketter raskt og enkelt med vår progravare TagPrint Pro.