Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HelaTape 15mm brun 10m - 710-00107

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HelaTape 15mm brun 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 15 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Brun

  • Lengde - 10 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026401706

Elnummer

1800709

Leverandørens varenummer

710-00107

Typebeskrivelse

HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-BN

Bredde:

15 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Brun

Lengde:

10 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Temperaturmotstand:

-10...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Magnetisk:

nei

Vinyltape i flere farger. Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.. Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier. Meget fleksibel og god heftevne. Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV. Egnet for bunting av kabler. VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Flammehemmende iht. UL 510 Standard. Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV.
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.