HellermanTyton - HelatapeFlex15 19mmx20m HV 10p - 710-00156

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HelatapeFlex15 19mmx20m HV 10p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

HelaTape Flex 15

EAN/GTIN

4031026479897

Elnummer

1810205

Leverandørens varenummer

710-00156

Typebeskrivelse

HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-WH

Bredde:

19 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Hvit

Lengde:

20 m

Tykkelse:

0,15 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Temperaturmotstand:

-10...90 °C

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei

Vinyltape i flere farger. Benyttes for isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding m.m.. Meget motstandsdyktig mot slitasje, UV-lys, fukt, kjemikalier. Meget fleksibel og god heftevne. Egnet for mekaniske og elektriske applikasjoner opp til 1 kV. Egnet for bunting av kabler. VDE godkjent iht. IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90. Flammehemmende iht. UL 510 Standard. Primært for elektrisk isolasjon for kabler og ledninger opp til 1kV.
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.