HellermanTyton - Helawrap 16mm Grå 2m/pk - 161-64205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 16 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Lakk toleranse - 13...16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660178276
Elnummer
1345391
Leverandørens varenummer
161-64205
Typebeskrivelse
HWPP16L2-PP-GY
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
16 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Lakk toleranse:
13...16 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...110 °C
Med tellefunksjon:
140 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,8 mm
Spolebredde:
13 mm


