HellermanTyton - Helawrap 20mm Grå 25m/pk - 161-64302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Lakk toleranse - 18...21 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660178214
Elnummer
1345257
Leverandørens varenummer
161-64302
Typebeskrivelse
HWPP20-PP-GY
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Lakk toleranse:
18...21 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...110 °C
Med tellefunksjon:
140 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,95 mm
Spolebredde:
16 mm


