HellermanTyton - Helawrap 20mm Sort 25m/pk - 161-64301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Lakk toleranse - 18...21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026252469
Elnummer
1345237
Leverandørens varenummer
161-64301
Typebeskrivelse
Helawrap kabelbeskyttelse HWPP
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Lakk toleranse:
18...21 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...110 °C
Med tellefunksjon:
140 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
0,95 mm
Spolebredde:
16 mm


