HellermanTyton - Helawrap 30mm Hvit 25m/pk - 161-64504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Spiralslange
Nominell diameter - 30 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Lakk toleranse - 29...32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660437267
Elnummer
1345399
Leverandørens varenummer
161-64504
Typebeskrivelse
HWPP30-PP-WH
Modell / utførelse:
Spiralslange
Nominell diameter:
30 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lakk toleranse:
29...32 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Gjennomsiktig:
nei
Driftstemperaturområde:
-60...110 °C
Med tellefunksjon:
140 °C
Hals:
Tilsvarer UL 94 HB
Halogenfri:
Ja
Veggtykkelse:
1,3 mm
Spolebredde:
24 mm


