HellermanTyton - Hellermark stålmerker, 200pk 0 - 540-01600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 10 mm
Bredde - 6 mm
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660128028
Elnummer
1856500
Leverandørens varenummer
540-01600
Typebeskrivelse
Hellermark merkesystem i rustfritt stål
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
10 mm
Bredde:
6 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Andre
Rustfrie ferdig pregede merker SSM og merkeskinner SSC. For krevende miljøer. Produsert i syrefast rustfritt stål SS 316. Merkene SSM settes på skinnene SSC . Skinnenes ende kan lukkes med tang eller forsegles med SSCPP endestopper. Rask montering på kabler og rør. Skinnene monteres med stålbånd opp til 7mm bredde - kan også nittes fast.


