HellermanTyton - Hellermark stålmerker, 200pk 4 - 540-01640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 10 mm
Bredde - 6 mm
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660047336
Elnummer
1856504
Leverandørens varenummer
540-01640
Typebeskrivelse
SSM-SS316-ML
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
10 mm
Bredde:
6 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Andre


