HellermanTyton - Hellermark stålmerker, 200pk Blank - 540-01714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Andre
Lengde - 10 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026259567
Elnummer
1855301
Leverandørens varenummer
540-01714
Typebeskrivelse
1855301
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
10 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
6 mm
Hellermark pregede rustfrie stålmerker er utviklet for bruk i krevende omgivelser,
f.eks. offshore og marine. Merkene er
produsert i SS 316 stål.
Med Hellermark SSM merker kan man kombinere
SSC skinner, SSM merker (tall, bokstaver
og symboler) og SSCP endestoppere
etter ønske.
Skinnene tar fra 5 til 45 individuelle merker
avhengig av lengden på skinnene.
Skyv ønsket merke inn i den rustfrie stålskinnen
(SSC-serien) og lås med en endestopper
(SSCP), alternativt kan skinnen enkelt
klemmes sammen i endene med en tang.
Den ferdige merkingen festes deretter til rør
eller kabel med MBT stålbånd.
f.eks. offshore og marine. Merkene er
produsert i SS 316 stål.
Med Hellermark SSM merker kan man kombinere
SSC skinner, SSM merker (tall, bokstaver
og symboler) og SSCP endestoppere
etter ønske.
Skinnene tar fra 5 til 45 individuelle merker
avhengig av lengden på skinnene.
Skyv ønsket merke inn i den rustfrie stålskinnen
(SSC-serien) og lås med en endestopper
(SSCP), alternativt kan skinnen enkelt
klemmes sammen i endene med en tang.
Den ferdige merkingen festes deretter til rør
eller kabel med MBT stålbånd.


