HellermanTyton - HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP MED EKSTRA ROM, IP 65 - KV 9230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 18
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591624318
Elnummer
1789019
Leverandørens varenummer
KV 9230
Typebeskrivelse
KV 9230
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
18
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
93 mm
Innvendig dybde:
114 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
483 mm
Bredde:
403 mm
Dybde:
129 mm
3 til 54 moduler.
Målespenning AC 400V.
Med integrerte, elastisk tette membraner for kabelinnføring.
Med kabelavblendingsboks, og oppbrytbar utstyrsåpning.
Med gjennomsiktig dør.
Med stikkbare Fixconnect PE- og N-klemmer for Cu-leder.
For innbygging av utstyr med sneppfeste på DIN-skinne 35 mm.
Egnet for innvendig og beskyttet installasjon utendørs.
Holdbarhet ved intervallmessig vask, direkte spyling med høytrykk uten rengjøringsmiddel.
Vanntrykk maks 65 bar, vanntemperatur maks 50°C, avstand = 0,5 m.
Materiale: Selvslukkende PS-Polystyrol –termoplast, farge lysgrå - RAL 7035.
Halogenfri og silikonfri.
Temperaturområde: -40°C til +70°C.
Branntestet: - Glødetrådprøvet 750°C (IEC 60 695-2-1).
- UL Subject 94: V-2.
- Flammehemmende og selvslukkende.


