HellermanTyton - HENSEL KV MÅLERSKAP, IP 65 - KV 9339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Høyde - 583 mm
Bredde - 295 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591621010
Elnummer
1789039
Leverandørens varenummer
KV 9339
Typebeskrivelse
KV 9339
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
583 mm
Bredde:
295 mm
Dybde:
182 mm
Innbyggingsdybde:
162 mm
Med monteringsskinne:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
KV – Målerskap IP 65.
Med gjennomsiktig frontdeksel.
Med kabelavblendingsboks.
Med integrerte, elastisk, tette membraner for kabelinnføring.
Med målerplate og festeskruer for måler.
Med ekstra DIN-Skinne.
Lukking med verktøy. Plomberbar.
Egnet for innvendig og beskyttet installasjon utendørs.
Plasseres etter avtale med stedlige tilsyn.
Holdbarhet ved intervallmessig vask, direkte spyling med høytrykk uten rengjøringsmiddel.
Vanntrykk maks 65 bar, vanntemperatur maks 50°C, avstand = 0,5 m.
Materiale: Selvslukkende PS-Polystyrol –termoplast, farge lysgrå - RAL 7035.
Halogenfri og silikonfri.
Temperaturområde: -40°C til +70°C.
Branntestet: - Glødetrådprøvet 750°C (IEC 60 695-2-1).
- UL Subject 94: V-2.
- Flammehemmende og selvslukkende.
Med gjennomsiktig frontdeksel.
Med kabelavblendingsboks.
Med integrerte, elastisk, tette membraner for kabelinnføring.
Med målerplate og festeskruer for måler.
Med ekstra DIN-Skinne.
Lukking med verktøy. Plomberbar.
Egnet for innvendig og beskyttet installasjon utendørs.
Plasseres etter avtale med stedlige tilsyn.
Holdbarhet ved intervallmessig vask, direkte spyling med høytrykk uten rengjøringsmiddel.
Vanntrykk maks 65 bar, vanntemperatur maks 50°C, avstand = 0,5 m.
Materiale: Selvslukkende PS-Polystyrol –termoplast, farge lysgrå - RAL 7035.
Halogenfri og silikonfri.
Temperaturområde: -40°C til +70°C.
Branntestet: - Glødetrådprøvet 750°C (IEC 60 695-2-1).
- UL Subject 94: V-2.
- Flammehemmende og selvslukkende.


