Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HIS3 12,0/4,0mm 5m boks Sort - 308-31200

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HIS3 12,0/4,0mm 5m boks Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 12 mm

  • Indre diameter etter krymping - 4 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026218854

Elnummer

1808515

Leverandørens varenummer

308-31200

Typebeskrivelse

HIS 3 Krympeslange i dispenserboks

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

12 mm

Indre diameter etter krymping:

4 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,8 mm

Lengde:

5 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

Ja

HIS-3 er en krympeslange uten lim med krympeforhold 3:1. Den tilhører den nye generasjonen krympeslange som leveres i praktiske dispenserbokser. Med kun fem størrelser dekker HIS-3 samme område som normalt krever 10 størrelser av krympeslange i forholdet 2:1 – lagerholdet kan derved reduseres til halvparten. Som supplement finnes også størrelser mellom 9/3 og 18/6. Bruksområde • Elektrisk isolering for generelt bruk • Fargekoding • Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien