Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

HellermanTyton - HIS3 24,0/8,0mm 3m Box Klar - 308-32403

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HIS3 24,0/8,0mm 3m Box Klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 24 mm

  • Indre diameter etter krymping - 8 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218977

Elnummer

1808577

Leverandørens varenummer

308-32403

Typebeskrivelse

HIS-3-24/8-PO-X-CL

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

24 mm

Indre diameter etter krymping:

8 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1,2 mm

Lengde:

3 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

Ja

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Dispenserboks 3:1 krymp 24,0mm 3m Klar
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser
Transparent versjon er halogenfri

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien