Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HISA 12,0/4,0mm 5m Sort M/LIM - 308-11200

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HISA 12,0/4,0mm 5m Sort M/LIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 12 mm

  • Indre diameter etter krymping - 4 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218625

Elnummer

1808724

Leverandørens varenummer

308-11200

Typebeskrivelse

HIS-A-12/4-PO-X-BK

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

12 mm

Indre diameter etter krymping:

4 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1,8 mm

Lengde:

5 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HIS-A er en dobbeltvegget krympeslange med lim og har krympe forhold 3:1.
Innerveggen smelter ved oppvarming, og
fyller ut ujevnheter. Når slangen kjølner,
sørger limet for fuktforsegling og beskytter
komponentene. HIS-A leveres i sort farge, i
seks forskjellige størrelser. Disse størrelsene
dekker et bredt bruksområde, takket være
det høye krympeforholdet.
Bruksområde
- Fukt forsegling
- Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk
slitasje

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien