Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HISA 6,0/2,0mm 5m Sort M/LIM - 308-10600

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HISA 6,0/2,0mm 5m Sort M/LIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 6 mm

  • Indre diameter etter krymping - 2 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218601

Elnummer

1808722

Leverandørens varenummer

308-10600

Typebeskrivelse

Krympeslange i disp.boks m/lim

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

6 mm

Indre diameter etter krymping:

2 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1 mm

Lengde:

5 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HIS-A er en dobbeltvegget krympeslange med lim og har krympeforhold 3:1. Innerveggen smelter ved oppvarming, og fyller ut ujevnheter. Når slangen kjølner, sørger limet for fuktforsegling og beskytter komponentene. HIS-A leveres i sort farge, i seks forskjellige størrelser. Disse størrelsene dekker et bredt bruksområde, takket være det høye krympeforholdet. Bruksområde • Fuktforsegling • Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien