HellermanTyton - HSE211E 5.2MM BLK/WHITE HEAT - HSe211E

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HSE211E 5.2MM BLK/WHITE HEAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 5,2 mm

  • Indre diameter etter krymping - 0,8 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766822718

Elnummer

1801490

Leverandørens varenummer

HSe211E

Typebeskrivelse

HSe211E

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

5,2 mm

Indre diameter etter krymping:

0,8 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Lengde:

1,5 m

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HSe211E - Merkekrymp - Sort på Hvit, 5.2 mm (For diameter 0.8 til 3.1 mm)