Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - HSE231E 11.2MM BLK/WHT HEAT S - HSe231E

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HSE231E 11.2MM BLK/WHT HEAT S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 11,2 mm

  • Indre diameter etter krymping - 2,1 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766822824

Elnummer

1801492

Leverandørens varenummer

HSe231E

Typebeskrivelse

HSe231E

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

11,2 mm

Indre diameter etter krymping:

2,1 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Lengde:

1,5 m

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HSe231E - Merkekrymp - Sort på Hvit, 11.2 mm (For diameter 2.1 til 7.0 mm)