HellermanTyton - HSE621E 9.0MM BLK/YELW HEAT S - HSe621E

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HSE621E 9.0MM BLK/YELW HEAT S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 9 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1,6 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

9 mm

Indre diameter etter krymping:

1,6 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Lengde:

1,5 m

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HSe621E - Merkekrymp - Sort på Gul, 9.0 mm (For diameter 1.6 til 5.4 mm)