Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

HellermanTyton - HSE661E 31.0MM BLK/YELW HEAT - HSe661E

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HSE661E 31.0MM BLK/YELW HEAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 31 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6,3 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766822961

Elnummer

1801499

Leverandørens varenummer

HSe661E

Typebeskrivelse

HSe661E

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

31 mm

Indre diameter etter krymping:

6,3 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Lengde:

1,5 m

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HSe661E - Merkekrymp - Sort på Gul, 31.0 mm (For diameter 6.3 til 20.0 mm)