HellermanTyton - HTAPE-FLEX1000+19x6 PVC Sort - 710-00600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 6 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaTape Flex 1000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026402161
Elnummer
1800043
Leverandørens varenummer
710-00600
Typebeskrivelse
1800043
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
6 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
UV-bestandig:
Ja
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
HelaTape Flex 1000+ er en allværstape for profesjonellt bruk. Den har utmerkede egenskaper i mange forskjellige temperaturområder, og kan benyttes som isolasjon på kabelskjøter opp til 600V, eller som beskyttende ytre lag over skjøter ved høyere spenninger. Meget godt egnet i lave temperaturer.