Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

HellermanTyton - HU47 85,0/25,0mm 1m Sort U/LIM - 321-10850

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HU47 85,0/25,0mm 1m Sort U/LIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 85 mm

  • Indre diameter etter krymping - 25 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026240343

Elnummer

1808957

Leverandørens varenummer

321-10850

Typebeskrivelse

HU47-85/25-PO-X-BK

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

85 mm

Indre diameter etter krymping:

25 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

4:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

4,3 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Tykkvegget krympestrømpe. Uten lim. Hardheten gjør HU47 velegnet for utsatte og tøffe forhold.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien