HellermanTyton - Kabelbeskyttelse HEGP06 Sort - 170-10600

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelbeskyttelse HEGP06 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 6 mm

  • Lakk toleranse - 4...11 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026125657

Elnummer

1230163

Leverandørens varenummer

170-10600

Typebeskrivelse

HEGP06-PET-BK

Nominell diameter:

6 mm

Lakk toleranse:

4...11 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Polyester

Halogenfri:

Ja

Åpen (ettermontering mulig):

nei

Driftstemperaturområde:

-50...150 °C

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Produsert i solid polyester. Meget fleksibel. Meget slitesterk. Meget god overflatedekning. Helagaine HEGP flettet kabelstrømpe er effektiv slitasjebeskyttelse i bilindustrien, maskinbygging, tavlebygging og i elektriske applikasjoner.