HellermanTyton - Kabelholder 150x100 - 181-51590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
För kabelkanalhøyde - 150 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026567433
Elnummer
1270394
Leverandørens varenummer
181-51590
Typebeskrivelse
HTWD-BWR-150X100-PC/ABS-BK
För kabelkanalbredde:
100 mm
För kabelkanalhøyde:
150 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Kabelholdere for montering før kabling. HelaDuct HTWD-BWR festes på de opphøyde festepunktene på de slissede kabelkanalene, før innføring av ledninger. Ledningene holdes sikkert på plass under kabling, for eksempel i vertikal stilling eller ved takmontasje.
Monteres raskt og enkelt på festepunkter med 1/4 omdreining med skrutrekker
Ledningene holdes godt på plass under montering
Ankeret på holderen stikker ikke ut under kanalbunnen
Reduserer belastningen på kabelkanalen, spesielt i hjørnene og eliminerer trykk mot veggene
Tilgjengelig for alle kanalstørrelser og bredder
Passer godt i kanalen og tar minimalt med plass
Monteres raskt og enkelt på festepunkter med 1/4 omdreining med skrutrekker
Ledningene holdes godt på plass under montering
Ankeret på holderen stikker ikke ut under kanalbunnen
Reduserer belastningen på kabelkanalen, spesielt i hjørnene og eliminerer trykk mot veggene
Tilgjengelig for alle kanalstørrelser og bredder
Passer godt i kanalen og tar minimalt med plass
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


