HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 40x40mm - 183-24040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
40 mmBredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
HelaDuct Flex
EAN/GTIN
4031026564913
Elnummer
1270358
Leverandørens varenummer
183-24040
Typebeskrivelse
HTWD-HF-40X40-PC/ABS-GY
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Med overdel:
Ja
Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper iht. UL94 og EN 45545-2
Smale slisser egnet for kabler med små diametre
Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
Lokket går jevnt med kanalkanten
Bunnperforering iht. DIN EN 50085


