Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Kabelkanal underdel - 181-45130

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelkanal underdel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

14 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter120 mm

Lengde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter2000 mm

Farge:

Svart
Se tilgjengelige varianterGrå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 14 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 50 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026126999

Elnummer

1270378

Leverandørens varenummer

181-45130

Typebeskrivelse

HTWD-RB-PA66-BK

Høyde:

14 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

50 mm

Type sidevegg:

Hull-/spaltestansing

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

nei

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

100 mm²

Med overdel:

nei

Monteringsfeste som sneppes fast på DIN-skinner
Festes enkelt til kanalen med en HTWD-TL monteringsklips
Velg monteringsretnng på kanalen: enten parallelt eller vinkelrett på DIN-skinnen