HellermanTyton - Kabelmerke på bane 15x75 hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt fra/til - 300...300 mm
Kabeldiameter - 300...300 mm
Lengde - 75 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5710551110510
Elnummer
1800314
Leverandørens varenummer
0146-10012
Typebeskrivelse
1800314
Modell / utførelse
Etikett
Ledertverrsnitt fra/til
300...300 mm
Kabeldiameter
300...300 mm
Lengde
75 mm
Bredde
15 mm
Type
Middels tykk
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Med plass til etikett
Nei
Påtrykt
Andre
Monteringsmetode
Andre
For merking av større bunter og ledninger. Perforert format og festehull for buntebånd. Folie TTRC+ gir utmerket trykk, da den trykte teksten trekker gradvis ned i TIPTAGen, noe som gjør at den tåler ekstrem slitasje. Benytt skriver TT4030+ og TT430 for best resultat. Enkel etikettdesign med TagPrint Pro. Kabelmerke er i materialet PUR, og egner seg til å merke ledninger, kabler, kabelbunter, slanger og rør innenfor elektriske installasjoner og andre kabel- og rørapplikasjoner.