HellermanTyton - Kabelmerke på bane 10x60 grønn - 0146-10010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 300...300 mm
Kabeldiameter - 300...300 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5710551110459
Elnummer
1800311
Leverandørens varenummer
0146-10010
Typebeskrivelse
0146-10010
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
300...300 mm
Kabeldiameter:
300...300 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre


