HellermanTyton - Kabelmerke på bane 10x60 sort - 556-80100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 300...300 mm
Kabeldiameter - 300...300 mm
Lengde - 60 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5710551110428
Elnummer
1800308
Leverandørens varenummer
556-80100
Typebeskrivelse
TAGML10X60BK-PUR-BK
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
300...300 mm
Kabeldiameter:
300...300 mm
Lengde:
60 mm
Bredde:
10 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
For merking av større bunter og ledninger. Perforert format og festehull for buntebånd. Folie TTRC+ gir utmerket trykk, da den trykte teksten trekker gradvis ned i TIPTAGen, noe som gjør at den tåler ekstrem slitasje. Benytt skriver TT4030+ og TT430 for best resultat. Enkel etikettdesign med TagPrint Pro. Kabelmerke er i materialet PUR, og egner seg til å merke ledninger, kabler, kabelbunter, slanger og rør innenfor elektriske installasjoner og andre kabel- og rørapplikasjoner.