HellermanTyton - Kabelmerke på bane 15x75 grå - 0146-10028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 10...100 mm
Kabeldiameter - 10...200 mm
Lengde - 75 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tip-Tag
EAN/GTIN
5710551109941
Elnummer
1800543
Leverandørens varenummer
0146-10028
Typebeskrivelse
0146-10028
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
10...100 mm
Kabeldiameter:
10...200 mm
Lengde:
75 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Andre


