HellermanTyton - Kabelmerke på bane 15x75 orang - 0146-10015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 300...300 mm
Kabeldiameter - 300...300 mm
Lengde - 75 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5710551110541
Elnummer
1800317
Leverandørens varenummer
0146-10015
Typebeskrivelse
0146-10015
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
300...300 mm
Kabeldiameter:
300...300 mm
Lengde:
75 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre


