HellermanTyton - Kantbeskytter 1,3-2,1mm G51PB - 251-10209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Universal
Konstruktionstype - Beskyttelsestape
Lengde - 25000 mm
Bredde - 4,6 mm
Høyde - 4,3 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660006210
Elnummer
1345217
Leverandørens varenummer
251-10209
Typebeskrivelse
G51PB-PE-NA
Egnet for:
Universal
Konstruktionstype:
Beskyttelsestape
Lengde:
25000 mm
Bredde:
4,6 mm
Høyde:
4,3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Andre
Den meget fleksible Flexiform G51 kantbeskyttelsen monteres enkelt i panelhullet og sitter godt uten bruk av lim. Den profilerte listen sitter tett rundt kanten og gir et ryddig og prydelig inntrykk og beskytter kablene mot slitasje.


