Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Keramisk 10x38 500V aM 25A - 5006307.25

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Keramisk 10x38 500V aM 25A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 10 x 38 mm

  • Merkestrøm - 25 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Supertreg (TT)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854063695

Elnummer

1619422

Leverandørens varenummer

5006307.25

Typebeskrivelse

5006307.25

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

10 x 38 mm

Merkestrøm:

25 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Supertreg (TT)

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

keramiske, ekstra trege motorsikringer etter franske normer.
Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA. IEC 60269-12