Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Koblingsboks DK 0400 B tom 4m - DK 0400 B

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Koblingsboks DK 0400 B tom 4m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - Andre

  • Antall innføringer - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591134404

Elnummer

1270416

Leverandørens varenummer

DK 0400 B

Typebeskrivelse

DK 0400 B

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

Andre

Antall innføringer:

8

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

104 mm

Bredde:

104 mm

Dybde:

70 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

DK 0400 B
Uten koblingsstykke
Med elastiske membraner som kan fjernes for kabelinngang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 9,0-17,0 mm
Med én kabelinngang i bunnen, tetningsområde Ø 6,0-15,0 mm
Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
Holdestropp og eksterne braketter for veggmontering inkludert
Fargetone: svart, RAL 9011
For å lukke åpnede membraner bruk hylser type EDK. Tetthetsgrad = IP 66.
Farge grå RAL 7036