HellermanTyton - Koblingsboks DK 0404 B 4mm² - DK 0404 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591134411
Elnummer
1270412
Leverandørens varenummer
DK 0404 B
Typebeskrivelse
DK 0404 B
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
104 mm
Bredde:
104 mm
Dybde:
70 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
1,5-4 mm², Cu 3~
Klemme med 2 koblingspunkter pr. pol
5-polet pr. pol 8 x 1,5 mm² r / f, 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 2 x 6 mm² r / f
Med elastiske membraner som kan fjernes for kabelinngang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 9,0-17,0 mm
Med én kabelinngang i bunnen, tetningsområde Ø 6,0-15,0 mm
Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
Holdestropp og eksterne braketter for veggmontering inkludert
Fargetone: svart, RAL 9011
For å lukke åpnede membraner bruk hylser type EDK. Tetthetsgrad = IP 66


