HellermanTyton - Koblingsboks DK 1010 B 10mm² - DK 1010 B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Skruklemme
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 11
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591134459
Elnummer
1270414
Leverandørens varenummer
DK 1010 B
Typebeskrivelse
DK 1010 B
Utstyrt med:
Skruklemme
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
11
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
16 mm²
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
180 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
77 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
2,5-10 mm², Cu 3~
Klemme med 2 koblingspunkter pr. pol
5-polet pr. pol 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
Med elastiske membraner som kan fjernes for kabelinngang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 9,0-21,0 mm
Med to kabelinnganger i bunnen, tetningsområde Ø 9,0-20,0 mm
Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
Holdestropp og eksterne braketter for veggmontering inkludert
Fargetone: svart, RAL 9011
For å lukke åpnede membraner bruk hylser type EDK. Tetthetsgrad = IP 66
Farge grå RAL 7036


