HellermanTyton - Krymp HIS-3-BAG-6/2 MIX - 308-30616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Flerfarget
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026401263
Elnummer
1808796
Leverandørens varenummer
308-30616
Typebeskrivelse
HIS-3-BAG-6/2-PO-X-MIX
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Flerfarget
Krympeforhold:
3:1
Lengde:
0,2 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei


