Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Krymp HIS3 24,0/8,0mm Blå 3m - 308-32406

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Krymp HIS3 24,0/8,0mm Blå 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 24 mm

  • Indre diameter etter krymping - 8 mm

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218984

Elnummer

1808557

Leverandørens varenummer

308-32406

Typebeskrivelse

HIS-3-24/8-PO-X-BU

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

24 mm

Indre diameter etter krymping:

8 mm

Farge:

Blå

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1,2 mm

Lengde:

3 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Dispenserboks 3:1 krymp 24,0mm 3m Blå
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien