HellermanTyton - Krymp m/lim HA67-44,4/7,4 sort - 321-30200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 44,4 mm
Indre diameter etter krymping - 7,4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026322902
Elnummer
1800544
Leverandørens varenummer
321-30200
Typebeskrivelse
HA67-44.4/7.4-PO-X-BK
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
44,4 mm
Indre diameter etter krymping:
7,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
6:1
Nominell diameter i tommer:
1/4"
Nominellt tverrsnitt:
1,5...70 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
2 mm
Lengde:
1,2 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


